Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - adó vevős száloptika 5m-es optikai szállal SX099874 - 182793

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - adó vevős száloptika 5m-es optikai szállal SX099874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges letapogatási távolság - 200 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0

  • Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648094702

Sonepar cikkszám

SX099874

Gyártói cikkszám

182793

Gyártói típuskód

E32-TC500 5M

Névleges letapogatási távolság:

200 mm

Védettség (IP):

IP67

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Feszültség fajtája:

egyéb

Erősítő magassága:

33.5 mm

Erősítő hossza:

71.8 mm

Szenzor átmérője:

4 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

cső

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

alumínium

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

adó vevős száloptika 5m-es optikai szállal