OMRON - Akkumulátor S8BA-hoz SX101346 - 671160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Igen
Szélesség - 28 mm
Magasság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648846646
Sonepar cikkszám
SX101346
Gyártói cikkszám
671160
Gyártói típuskód
S8BA-B120L
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Szélesség:
28 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
81 mm
Akkumulátor S8BA-hoz