Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Alacsony és túlfeszültség figyelő relé ablakkomparátorral, 1-150 VAC/DC, 17,5 mm-es tokozás,1 tranzisztor kimenet, 24 VAC/DC táp SX096809 - 669499

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Alacsony és túlfeszültség figyelő relé ablakkomparátorral, 1-150 VAC/DC, 17,5 mm-es tokozás,1 tranzisztor kimenet, 24 VAC/DC táp SX096809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 1-150 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583773837

Sonepar cikkszám

SX096809

Gyártói cikkszám

669499

Gyártói típuskód

K8DT-VW2TD

1. feszültségmérési tartomány:

1-150 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

1-150 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-26.4 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

Alacsony és túlfeszültség figyelő relé ablakkomparátorral, 1-150 VAC/DC, 17,5 mm-es tokozás,1 tranzisztor kimenet, 24 VAC/DC tápfeszültség.