OMRON - Alacsony és túlfeszültség figyelő relé ablakkomparátorral, 20-600 VAC/DC, 17,5 mm-es tokozás,1 tranzisztor kimenet, 100-240 VAC SX096801 - 669524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 20-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583773806
Sonepar cikkszám
SX096801
Gyártói cikkszám
669524
Gyártói típuskód
K8DT-VW3TA
1. feszültségmérési tartomány:
20-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
20-600 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm