OMRON - Általános célú DIN sínre szerelhető kifejtő sorapocs 34 pontos csavaros (réselt fejű csavar) csatlakozással, MIL34 aljzattal. SX097534 - 670882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 34
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583547148
Sonepar cikkszám
SX097534
Gyártói cikkszám
670882
Gyártói típuskód
XW2R-E34GD-T
Pólusszám:
34
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Mélység:
44.8 mm
Szélesség:
98.5 mm
Magasság:
50 mm
Általános célú DIN sínre szerelhető kifejtő sorapocs 34 pontos csavaros (réselt fejű csavar) csatlakozással, MIL34 aljzattal.