OMRON - Általános célú, nagy terhelhet?ség? szilárdtestrelé, nullát. SN020621 - 690630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854920653
Sonepar cikkszám
SN020621
Gyártói cikkszám
690630
Gyártói típuskód
G3NA-D210B-UTU DC5-24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
4 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
10 A
Névleges üzemi áram AC-51:
-8888 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
-8888 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
-8888 A