OMRON - Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 100-240VAC vezérlőfeszül SX101281 - 690629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 4 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734591362
Sonepar cikkszám
SX101281
Gyártói cikkszám
690629
Gyártói típuskód
G3NA-D210B-UTU 100-240VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
4 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
10 A
Üzemi feszültség DC:
5-200 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 100-240VAC vezérlőfeszültséggel, 10 A / 5 - 200 VDC névleges kimeneti terhelhetőséggel.