OMRON - Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 200-240 VAC vezérlőfeszü SX101228 - 690648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734591133
Sonepar cikkszám
SX101228
Gyártói cikkszám
690648
Gyártói típuskód
G3NA-210B-UTU 100-240VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
10 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC