OMRON - Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 5 - 24 VDC vezérlőfeszül SX101188 - 690630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Nullapont kapcsolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734591355
Sonepar cikkszám
SX101188
Gyártói cikkszám
690630
Gyártói típuskód
G3NA-D210B-UTU 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Üzemi feszültség DC:
5-200 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 5 - 24 VDC vezérlőfeszültséggel, 10 A / 5 - 200 VDC névleges kimeneti terhelhetőséggel.