OMRON - Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 5 - 24 VDC vezérlőfeszül SX101271 - 690651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583569638
Sonepar cikkszám
SX101271
Gyártói cikkszám
690651
Gyártói típuskód
G3NA-205B-UTU 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
5 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 5 - 24 VDC vezérlőfeszültséggel, 5 A / 24 - 240 VAC névleges kimeneti terhelhetőséggel (hűtőborda alkalmazásakor).