Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Analóg be/kimeneti modul 12/13 bites jelfelbontással, 4 db 4 - 20 mA, 1 – 5 V, 0 – 5 V, 0 – 10 V, -10 - +10 V-os egyenként válas SX100552 - 172005

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Analóg be/kimeneti modul 12/13 bites jelfelbontással, 4 db 4 - 20 mA, 1 – 5 V, 0 – 5 V, 0 – 10 V, -10 - +10 V-os egyenként válas SX100552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648023313

Sonepar cikkszám

SX100552

Gyártói cikkszám

172005

Gyártói típuskód

CJ1W-MAD42(SL)

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

13 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

13 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

85 mm

Analóg be/kimeneti modul 12/13 bites jelfelbontással, 4 db 4 - 20 mA, 1 – 5 V, 0 – 5 V, 0 – 10 V, -10 - +10 V-os egyenként választható jelszintű bemenettel, és 2 db 1 – 5 V, 0 – 5 V, 0 – 10 V, -10 - +10 V-os egyenként választható jelszintű kimenettel, gyorscsatlakozóval.