Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Analóg jelfeldolgozó panelműszer, AC feszültség bemenetes kivitelű. Tápfeszültség: 100 .. 240 VAC SX099658 - 168494

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Analóg jelfeldolgozó panelműszer, AC feszültség bemenetes kivitelű. Tápfeszültség: 100 .. 240 VAC SX099658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Nem

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648021791

Sonepar cikkszám

SX099658

Gyártói cikkszám

168494

Gyártói típuskód

K3HB-XVA 100-240VAC

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Nem

Impulzusszámláló:

Nem

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

egyéb

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

Kijelző:

LCD

Digitális kimenetek száma:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

48 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Nem

Kivitel:

direktmérő

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Harmonikus mérés:

Nem

Fordulatszámmérő:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2 mm2

Mintavételezési frekvencia:

50 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

1

Árammérő bemenetek száma:

0

Látszólagos teljesítmény:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Teljesítményfaktor:

Nem

Fázisszög (cos phi):

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Távoli kijelzés:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Impulzuskimenet:

nincs

Analóg bemenetek száma:

1

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

1

Ethernet csatlakozások száma:

0

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Ellenőrzési naplóval:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

KNX kommunikációs interfésszel:

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Mélység:

112 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Analóg jelfeldolgozó panelműszer, AC feszültség bemenetes kivitelű. Tápfeszültség: 100 .. 240 VAC