Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Analóg kimeneti modul 1/40 000 jelfelbontással, 4 db. 0 -10V, -10 - +10 V, 1- 5 V kimenettel. Gyors mintavételezési idő 35 us/4 SX100544 - 318068

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Analóg kimeneti modul 1/40 000  jelfelbontással, 4 db. 0 -10V, -10 - +10 V, 1- 5 V kimenettel. Gyors mintavételezési idő 35 us/4 SX100544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648722810

Sonepar cikkszám

SX100544

Gyártói cikkszám

318068

Gyártói típuskód

CJ1W-DA042V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

89 mm

Analóg kimeneti modul 1/40 000 jelfelbontással, 4 db. 0 -10V, -10 - +10 V, 1- 5 V kimenettel. Gyors mintavételezési idő 35 us/4 pont.