Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Analóg kimeneti modul CP sorozatú kompakt PLC-khez. 4 db 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-10V, +-10V kimenettel, mely 1/12000-es felbontá SX100540 - 671146

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Analóg kimeneti modul CP sorozatú kompakt PLC-khez. 4 db 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-10V, +-10V kimenettel, mely 1/12000-es felbontá SX100540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583810990

Sonepar cikkszám

SX100540

Gyártói cikkszám

671146

Gyártói típuskód

CP1W-DA042

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

14 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

86 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

50 mm

Analóg kimeneti modul CP sorozatú kompakt PLC-khez. 4 db 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-10V, +-10V kimenettel, mely 1/12000-es felbontású és csatornánként választható.