Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Áramátalakító hőmérsékletszabályzóhoz 120A SN013670 - 129612

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Áramátalakító hőmérsékletszabályzóhoz 120A SN013670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 120 A

  • Nyílásátmérő - 12 mm

  • Kalibrálva - Nem

  • Csapó rögzítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853363086

Sonepar cikkszám

SN013670

Gyártói cikkszám

129612

Gyártói típuskód

E54-CT3

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

120 A

Nyílásátmérő:

12 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Áramváltó hőmérsékletszabályozókhoz 12,0 mm furatátmérővel