OMRON - Áramfigyelő relé 10-200A 100-240VAC SN058096 - 378162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0-200 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583402263
Sonepar cikkszám
SN058096
Gyártói cikkszám
378162
Gyártói típuskód
K8AK-AS3 100-240VAC
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0-200 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Külső áramátalakító:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm