OMRON - Áramfigyelő relé 1F túláram vagy áramesés 1A, 5A 230VAC GT50436 - K8AB-AS2 200/230VAC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.1-8 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648134897
Sonepar cikkszám
GT50436
Gyártói cikkszám
K8AB-AS2 200/230VAC
Gyártói típuskód
K8AB-AS2 200/230VAC
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.1-8 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-230 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-230 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm