OMRON - Áramfigyelő relé áramváltó 10-100A GT83438 - 184037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 200 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1500 VA
Pontossági osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648140492
Sonepar cikkszám
GT83438
Gyártói cikkszám
184037
Gyártói típuskód
K8AC-CT200L
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
200 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1500 VA
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
30 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó K8AB-AS3-hoz, bemenet: 10-100 A AC, 20-200 A AC.