OMRON - Áramváltó hőmérsékletszabályozókhoz 5,8 mm furatátmérővel. SX095386 - 103241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 50 A
Nyílásátmérő - 5.8 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853363079
Sonepar cikkszám
SX095386
Gyártói cikkszám
103241
Gyártói típuskód
E54-CT1
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
50 A
Nyílásátmérő:
5.8 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Áramváltó hőmérsékletszabályozókhoz 5,8 mm furatátmérővel.