OMRON - Átmenő sorkapocs Multi conductor feed-through DIN rail terminal block with 4 push-in plus connection for mounting on TS 35, nomi SX095395 - 676100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-2.5 mm2
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734137805
Sonepar cikkszám
SX095395
Gyártói cikkszám
676100
Gyártói típuskód
XW5T-P2.5-2.2-1BL
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-2.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-55 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A