Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Átmenő sorkapocs Multi conductor feed-through DIN rail terminal block with 4 push-in plus connection for mounting on TS 35, nomi SX095409 - 670008

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Átmenő sorkapocs Multi conductor feed-through DIN rail terminal block with 4 push-in plus connection for mounting on TS 35, nomi SX095409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-1 mm2

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - védő-/G-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583796294

Sonepar cikkszám

SX095409

Gyártói cikkszám

670008

Gyártói típuskód

XW5T-P1.5-2.2-1BL

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-1 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

védő-/G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

Többvezetékes átvezető DIN-sínes sorkapocs 4 push-in plus csatlakozással a TS 35-re való felszereléshez, névleges keresztmetszet 1 mm2, szürke színű