OMRON - Be/ kimeneti modul, 16 db 24 VDC jelszintű bemenettel, 16 db PNP tranzisztoros kimenettel 0,5A / 24 VDC terhelhetőséggel, dugós SX100740 - 156708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854961212
Sonepar cikkszám
SX100740
Gyártói cikkszám
156708
Gyártói típuskód
CJ1W-MD232
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
10.2-26.4 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-32 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
83.6 mm