Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Bizontsági ajtókapcsoló M20 3NC+1NC/1NO 24VDC IP67 SN112040 - 382569

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Bizontsági ajtókapcsoló M20 3NC+1NC/1NO 24VDC IP67 SN112040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menekülés-kioldóval - Igen

  • Befogóerő - 1300 N

  • Nyitóérintkezők száma - 4

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112040

Gyártói cikkszám

382569

Gyártói típuskód

D4SL-N4GFG-D

Menekülés-kioldóval:

Igen

Befogóerő:

1300 N

Nyitóérintkezők száma:

4

Záróérintkezők száma:

1

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

műanyag

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Segédkireteszeléssel:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Szenzor szélessége:

39 mm

Szenzor magassága:

39 mm

Szenzor hossza:

179.9 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.22 A

Házforma/háztípus:

Quader

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-55 °C

Védettség (IP):

IP67

Védettség (NEMA):

4X

Bizontsági ajtókapcsoló M20 3NC+1NC/1NO 24VDC IP67