OMRON - Biztonsági ajtókapcsoló IP67 SN015837 - 170756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Védettség (IP) - IP67
Igazoló elem típusa - egyéb
Kényszerműködtetés - Igen
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648045582
Sonepar cikkszám
SN015837
Gyártói cikkszám
170756
Gyártói típuskód
D4NH-4BBC
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Védettség (IP):
IP67
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kényszerműködtetés:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
24
Váltóérintkezők száma:
0
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor magassága:
37.9 mm
Szenzor hossza:
82.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.27 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.27 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb