OMRON - Biztonsági fényfüggöny IP67 SN172832 - 699859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 1200 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 1200 mm
Kaszkádosítható - Igen
Némító funkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172832
Gyártói cikkszám
699859
Gyártói típuskód
F3SG-4SRB1200-25
Szenzor hossza:
1200 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
1200 mm
Kaszkádosítható:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP/NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szenzor magassága:
38 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Védettség (IP):
IP67
Védőmező hatótávolsága:
20 m
Fényfüggöny felbontása:
20 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
870 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Igen
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
32 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
25 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-30-55 °C
Felülírható:
Igen
Reakcióidő:
13 ms
Csökkentett felbontás:
Igen
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Sugárkódolással:
Igen
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb