Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági fényfüggöny PNP kimenettel. Védett magasság: 245 mm. SX096734 - 189825

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fényfüggöny PNP kimenettel. Védett magasság: 245 mm. SX096734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor hossza - 245 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3

  • Védőmező magassága - 245 mm

  • Kaszkádosítható - Igen

  • Némító funkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648137799

Sonepar cikkszám

SX096734

Gyártói cikkszám

189825

Gyártói típuskód

F3SJ-A0245P30

Szenzor hossza:

245 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Védőmező magassága:

245 mm

Kaszkádosítható:

Igen

Némító funkcióval:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Igen

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor magassága:

24 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

300 mA

Védettség (IP):

IP65

Védőmező hatótávolsága:

9 m

Fényfüggöny felbontása:

25 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-28.8 V

Szenzor hullámhossza:

870 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

3

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Szűrés lehetséges:

Igen

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

30 mm

Érzékelési képesség a próbatest számára:

30 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Felülírható:

Igen

Reakcióidő:

10 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Sugárkódolással:

Igen

Órajelirányítás lehetséges:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági fényfüggöny PNP kimenettel. Védett magasság: 245 mm.