OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 120mm 24VDC 1320mm SN058185 - 231744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sugarak száma - 46
Védőmező hatótávolsága - 5 m
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1
Feszültség fajtája - DC
Szenzor hullámhossza - 880 nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853908485
Sonepar cikkszám
SN058185
Gyártói cikkszám
231744
Gyártói típuskód
F3E-16-T6
Sugarak száma:
46
Védőmező hatótávolsága:
5 m
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 1
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kivitel:
adó és vevő elválasztva
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP/NPN
Érzékelési képesség a próbatest számára:
1800 mm
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Reakcióidő:
110 ms
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
-8888 V
Sugártávolság:
120 mm
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Sugárkódolással:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Felülírható:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Feltétel kiértékelő egység:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs