Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 14mm 24VDC 1,05M IP65 SN015491 - 656796

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny  14mm 24VDC 1,05M IP65 SN015491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor hossza - 1099 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1

  • Védőmező magassága - 1043 mm

  • Kaszkádosítható - Nem

  • Némító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583739284

Sonepar cikkszám

SN015491

Gyártói cikkszám

656796

Gyártói típuskód

F3S-TGR-CL4B-014-1050

Szenzor hossza:

1099 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 1

Védőmező magassága:

1043 mm

Kaszkádosítható:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Igen

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor magassága:

48 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

250 mA

Védettség (IP):

IP65

Védőmező hatótávolsága:

6 m

Fényfüggöny felbontása:

14 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-28.8 V

Szenzor hullámhossza:

880 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Szűrés lehetséges:

Nem

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

37 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Felülírható:

Igen

Reakcióidő:

14 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Órajelirányítás lehetséges:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Érzékelők ; OMRON ; Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 14mm 24VDC 1,05M