OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 30mm 24VDC 0,67M IP67 SN021726 - 673279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 670 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 670 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734103459
Sonepar cikkszám
SN021726
Gyártói cikkszám
673279
Gyártói típuskód
F3SG-4RE0670P30
Szenzor hossza:
670 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
670 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
35 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Védettség (IP):
IP67
Védőmező hatótávolsága:
20 m
Fényfüggöny felbontása:
20 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
870 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
35 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
30 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Felülírható:
Nem
Reakcióidő:
7 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Sugárkódolással:
Nem
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb