Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 30mm 24VDC 0,75M SN080631 - 673289

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny  30mm 24VDC 0,75M SN080631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor hossza - 750 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3

  • Védőmező magassága - 750 mm

  • Kaszkádosítható - Nem

  • Némító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080631

Gyártói cikkszám

673289

Gyártói típuskód

F3SG-4RE0750P30

Szenzor hossza:

750 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Védőmező magassága:

750 mm

Kaszkádosítható:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor magassága:

35 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

300 mA

Védettség (IP):

IP67

Védőmező hatótávolsága:

20 m

Fényfüggöny felbontása:

20 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-28.8 V

Szenzor hullámhossza:

870 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Szűrés lehetséges:

Nem

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

35 mm

Érzékelési képesség a próbatest számára:

30 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Felülírható:

Nem

Reakcióidő:

7 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Sugárkódolással:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

F3SG-R Biztonsági fényfüggöny. Alap kivitel, Type4, 30mm-es optikai felbontás, 0,3…20m érzékelési távolság, 750mm-es védett magasság, PNP kimenet.