Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 35mm 24VDC 0,4M SN017651 - 656579

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 35mm 24VDC 0,4M SN017651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sugarak száma - 4

  • Védőmező hatótávolsága - 7 m

  • Magasság - 48 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1

  • Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 250 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017651

Gyártói cikkszám

656579

Gyártói típuskód

F3S-TGR-CL2B-K4C-1200

Sugarak száma:

4

Védőmező hatótávolsága:

7 m

Magasság:

48 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 1

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

250 mA

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor hullámhossza:

880 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Kivitel:

adó és vevő egy házban

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Érzékelési képesség a próbatest számára:

400 mm

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Reakcióidő:

13 ms

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Sugártávolság:

400 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Kaszkádosítható:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Sugárkódolással:

Nem

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Felülírható:

Igen

Kiesés előrejelzése:

Nem

Feltétel kiértékelő egység:

Nem

Szélesség:

37 mm

Hosszúság:

1382 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

2

Érzékelők ; OMRON ; Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 35mm 24VDC 0,4M