OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 35mm 24VDC 2,5m IP65 SN008130 - 656665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 2275 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1
Védőmező magassága - 2240 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008130
Gyártói cikkszám
656665
Gyártói típuskód
F3S-TGR-CL4B-035-2250
Szenzor hossza:
2275 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 1
Védőmező magassága:
2240 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
48 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
14 m
Fényfüggöny felbontása:
35 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
37 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Felülírható:
Igen
Reakcióidő:
14 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen