Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 400mm 0,8m SN008158 - 656738

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 400mm   0,8m SN008158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sugarak száma - 3

  • Védőmező hatótávolsága - 8 m

  • Magasság - 982 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1

  • Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 250 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583738270

Sonepar cikkszám

SN008158

Gyártói cikkszám

656738

Gyártói típuskód

F3S-TGR-CL4A-K3C-800

Sugarak száma:

3

Védőmező hatótávolsága:

8 m

Magasság:

982 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 1

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

250 mA

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor hullámhossza:

880 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

2

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Kivitel:

adó és vevő egy házban

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Érzékelési képesség a próbatest számára:

800 mm

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Reakcióidő:

13 ms

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Sugártávolság:

400 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Kaszkádosítható:

Igen

Némító funkcióval:

Igen

Sugárkódolással:

Nem

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Felülírható:

Igen

Kiesés előrejelzése:

Nem

Feltétel kiértékelő egység:

Nem

Szélesség:

37 mm

Hosszúság:

48 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Érzékelők ; OMRON ; Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 400mm 0,8m