Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 40mm 24VDC 1800mm IP54 SN058186 - 231748

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny  40mm 24VDC 1800mm IP54 SN058186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 0-5000 mm

  • Max. kapcsolási távolság - 5000 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8

  • Védettség (IP) - IP54

  • Házforma/háztípus - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853908522

Sonepar cikkszám

SN058186

Gyártói cikkszám

231748

Gyártói típuskód

F3E-46-T6

Kapcsolótávolság:

0-5000 mm

Max. kapcsolási távolság:

5000 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Védettség (IP):

IP54

Házforma/háztípus:

egyéb

Szenzor szélessége:

9 mm

Ház anyaga:

fém

Szenzor hossza:

40.75 mm

Reakcióidő:

110 ms

Feszültség fajtája:

DC

Fényfajta:

infravörös fény

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Szenzor magassága:

2000 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

150 mA

Min. reflektortávolság:

20 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Szenzor hullámhossza:

880 nm

Érzékelők ; Fényfüggöny ; Biztonsági fénysorompó fényfüggöny 40mm 24VDC 1800mm