OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny adó-vevő 450mm mag. 24VD GT24300 - F3S-B182P BY OMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sugarak száma - 18
Védőmező hatótávolsága - 0.3 m
Magasság - 493 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 200 mA
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854633867
Sonepar cikkszám
GT24300
Gyártói cikkszám
F3S-B182P BY OMG
Gyártói típuskód
F3S-B182P BY OMG
Sugarak száma:
18
Védőmező hatótávolsága:
0.3 m
Magasság:
493 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor hullámhossza:
870 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kivitel:
adó és vevő elválasztva
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Érzékelési képesség a próbatest számára:
450 mm
Reakcióidő:
20 ms
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Sugártávolság:
5000 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Kaszkádosítható:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Sugárkódolással:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Újraindítás-zárral:
Igen
Felülírható:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Feltétel kiértékelő egység:
Igen
Szélesség:
40.3 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
2