Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági fénysorompó Fényfüggöny DC 1840mm IP67 SN146468 - 699872

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági fénysorompó Fényfüggöny DC 1840mm IP67 SN146468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor hossza - 1840 mm

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3

  • Védőmező magassága - 1840 mm

  • Kaszkádosítható - Igen

  • Némító funkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146468

Gyártói cikkszám

699872

Gyártói típuskód

F3SG-4SRB1840-25

Szenzor hossza:

1840 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Védőmező magassága:

1840 mm

Kaszkádosítható:

Igen

Némító funkcióval:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Igen

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP/NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szenzor magassága:

38 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

300 mA

Védettség (IP):

IP67

Védőmező hatótávolsága:

20 m

Fényfüggöny felbontása:

20 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-28.8 V

Szenzor hullámhossza:

870 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Szűrés lehetséges:

Igen

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

32 mm

Érzékelési képesség a próbatest számára:

25 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-30-55 °C

Felülírható:

Igen

Reakcióidő:

13 ms

Csökkentett felbontás:

Igen

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Sugárkódolással:

Igen

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági fénysorompó Fényfüggöny DC 1840mm IP67