OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny GT73257 - 656780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sugarak száma - 4
Védőmező hatótávolsága - 7 m
Magasság - 1382 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 250 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583738409
Sonepar cikkszám
GT73257
Gyártói cikkszám
656780
Gyártói típuskód
F3S-TGR-CL4B-K4C-1200
Sugarak száma:
4
Védőmező hatótávolsága:
7 m
Magasság:
1382 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 1
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
2
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kivitel:
adó és vevő egy házban
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Érzékelési képesség a próbatest számára:
1200 mm
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Reakcióidő:
13 ms
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Sugártávolság:
400 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Kaszkádosítható:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Sugárkódolással:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Felülírható:
Igen
Kiesés előrejelzése:
Nem
Feltétel kiértékelő egység:
Nem
Szélesség:
37 mm
Hosszúság:
48 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4