OMRON - Biztonsági fénysorompó fényfüggöny IP65 SN054479 - 356012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 1025 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1
Védőmező magassága - 1025 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583047761
Sonepar cikkszám
SN054479
Gyártói cikkszám
356012
Gyártói típuskód
F3SJ-E1025P25
Szenzor hossza:
1025 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 1
Védőmező magassága:
1025 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
30 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
7 m
Fényfüggöny felbontása:
25 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
30 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Reakcióidő:
15 ms
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb