OMRON - Biztonsági húzókapcsoló IP67 SN022178 - 406341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 80 m
Védettség (IP) - IP67
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Szín - sárga
Védettség (NEMA) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648565004
Sonepar cikkszám
SN022178
Gyártói cikkszám
406341
Gyártói típuskód
44506-5010 ER6022-021M
Húzózsinór max. hossza:
80 m
Védettség (IP):
IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Szín:
sárga
Védettség (NEMA):
6
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító húzókapcsoló ; Biztonsági húzókapcsoló