Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági kapcsoló / mágneszár 900N IP67 SN117106 - 669735

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági kapcsoló / mágneszár 900N IP67 SN117106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogóerő - 900 N

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117106

Gyártói cikkszám

669735

Gyártói típuskód

D40ML-P2-B-5M

Befogóerő:

900 N

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Ház anyaga:

műanyag

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Szenzor szélessége:

64 mm

Szenzor magassága:

37 mm

Szenzor hossza:

96 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.2 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

bevonat nélkül

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védettség (IP):

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági kapcsoló / mágneszár 900N IP67