OMRON - Biztonsági kötélhúzásos vészleállító kapcsoló 1z+2ny IP67 GT73688 - 406333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 40 m
Védettség (IP) - IP67
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Szín - sárga
Védettség (NEMA) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648564427
Sonepar cikkszám
GT73688
Gyártói cikkszám
406333
Gyártói típuskód
44506-4010 ER5018-021M
Húzózsinór max. hossza:
40 m
Védettség (IP):
IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Szín:
sárga
Védettség (NEMA):
6
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági kötélhúzásos vészleállító kapcsoló 1z+2ny