OMRON - Biztonsági kötélhúzásos vészleállító kapcsoló IP67 SN082738 - 406379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 50 m
Védettség (IP) - IP67
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Szín - sárga
Védettség (NEMA) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082738
Gyártói cikkszám
406379
Gyártói típuskód
44506-3750 R50M
Húzózsinór max. hossza:
50 m
Védettség (IP):
IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Szín:
sárga
Védettség (NEMA):
6
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági kötélhúzásos vészleállító kapcsoló