OMRON - Biztonsági relé 200-240VAC SN012242 - 121632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 150-264 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 2
Segédérintkezők száma, váltó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853481223
Sonepar cikkszám
SN012242
Gyártói cikkszám
121632
Gyártói típuskód
G7L-2A-TUB 200/240VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
150-264 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
150-264 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
25 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0