Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági relé 24VAC/DC GT71043 - 347793

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági relé 24VAC/DC GT71043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 20.4-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648814256

Sonepar cikkszám

GT71043

Gyártói cikkszám

347793

Gyártói típuskód

G9SB-301-B AC/DC24

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-26.4 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

egyéb

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Visszaesési késleltetés:

0-0 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

20.4-26.4 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

112 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Vezérlőlogikával ellátott, keskeny kialakítású biztonsági relé, 3 záró-, 1 nyitó érintkezővel, automatikus nyugtázás üzemmóddal, feszültség bemenettel. Tápfeszültség: 24 VAC/VDC