Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN004185 - 151526

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN004185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854579707

Sonepar cikkszám

SN004185

Gyártói cikkszám

151526

Gyártói típuskód

G7SA-5A1B 24DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

24 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

50 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

5

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC