OMRON - Biztonsági relé foglalat keskeny SN093419 - 677438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27.7 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093419
Gyártói cikkszám
677438
Gyártói típuskód
P7SA-14F-ND-PU 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27.7 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61 mm
Magasság:
100 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN sínre pattintható, 14 érintkezős, foglalat 6 pólusú G7SA típusú biztonsági reléhez, LED-es visszajelzővel.