OMRON - Biztonsági relé foglalat SN004186 - 377196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 72 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583409088
Sonepar cikkszám
SN004186
Gyártói cikkszám
377196
Gyártói típuskód
P7SA-14F-ND DC24
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
72 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
60.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé foglalat