OMRON - Biztonsági relé foglalat SN101426 - 677437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 10
Szélesség - 22.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101426
Gyártói cikkszám
677437
Gyártói típuskód
P7SA-10F-ND-PU 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
10
Szélesség:
22.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61 mm
Magasság:
100 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN sínre pattintható, 10 érintkezős, foglalat 4 pólusú G7SA típusú biztonsági reléhez, LED-es visszajelzővel.