OMRON - Biztonsági reléhez való foglalat. SX100954 - 113493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 90.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854872655
Sonepar cikkszám
SX100954
Gyártói cikkszám
113493
Gyártói típuskód
P7S-14F-END 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
90.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
40 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Biztonsági reléhez való foglalat.