OMRON - Biztonsági végálláskapcs ajtókapcsoló IP67 GT45965 - 163393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus - Quader
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854963674
Sonepar cikkszám
GT45965
Gyártói cikkszám
163393
Gyártói típuskód
D4NS-1BF
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus:
Quader
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor magassága:
30 mm
Szenzor hossza:
96 mm
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-70 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb